TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 鍵付パチン錠
(1件のレビュー)
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
計測機器・船用機器・医療機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
質量(g)
60
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124175
C-1013
¥
832
¥
915
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください