TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ワンタッチファスナー
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途
小型配電盤・小型分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
40
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124184
C-1017-A
22820
¥
507
¥
558
(税込)
当日出荷
62813345
C-1017-B
22821
¥
507
¥
558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください