TAKIGEN(タキゲン)
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X20)
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途
車両・屋内用機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)
6
寸法L1(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
20
寸法M(mm)
5
ねじ寸法M
M5
タキゲンコード
820278
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124412
C-1029-TR6-5-20
¥
142
¥
156
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください