ステンレス 防水ワッシャー

ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャー - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124446C-1029-WP-M4-0.64.1103.5
46
51(税込)
当日出荷
61124455C-1029-WP-M5-15.1123.5
46
51(税込)
当日出荷
61124464C-1029-WP-M6-16.1143.5
52
57(税込)
当日出荷
61124473C-1029-WP-M8-28.1184
58
64(税込)
当日出荷
61124482C-1029-WP-M10-310.1234
59
65(税込)
当日出荷
61124498C-1029-WP-M12-412.1254
57
63(税込)
当日出荷
61124507C-1029-WP-M16-616.1304.5
94
103(税込)
当日出荷
61124516C-1029-WP-M20-920.1374.5
130
143(税込)
当日出荷
62813485C-1029-WP-M3キャップ/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/エラストマー(TPE)0.4383.1
46
51(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124446
2020-08-31
用途: 製作作業に

製品に問題はありません。現場からの指定で購入しました。メーカーで注文すると、送料がかかりますが、こちらですと、ほかの品物と合わせて購入できますので、余計な経費が掛からず、大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 61124482
2020-02-27
用途: ジムニーをスペアタイヤレスにした際に,ボルトでボディを傷つけないために使いました。
教育・研究機関

ゴムが内蔵されているため,すっきりとした見た目になりました。ステンなので今度はルーターで研磨して鏡面仕様にしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61124482
2020-02-09
用途: ジムニーをスペアタイヤレスにした際に
教育・研究機関

ゴムがしっかりした感じの商品でした。ただ、さらにワッシャーの追加使用を推薦されていたのが手間に感じました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする