TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ジョイント金具(Φ4用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途
特装車・建設機械・バス
付属品
クイックプッシュ:AC-25-Q-14
材質(本体)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
10
寸法L(mm)
19
寸法W(mm)
9
寸法H1(mm)
6.5
寸法H2(mm)
8
寸法H3(mm)
10
材質(ブッシュ)
ポリアミド6(PA6)
適合ロッド径(Φmm)
4
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23987
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124534
C-1040-J-4
¥
226
¥
249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください