曜日別特売

ステンレス ローラーキャッチ

ステンレス ローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。

用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大引抜荷重(N[kgf])
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124568C-1051-1152920828
169
186(税込)
当日出荷
61124577C-1051-2102720829
129
142(税込)
当日出荷
62813546C-1051-39.310.823789
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124568
2023-07-26
用途: 高湿度区画のドアに使用

高湿度区画のドアラッチが腐食破損したので、交換修理用に選定。
咥え込みもしっかりしており、ガタつき無し。

対象商品 : 61124568
2018-04-09
用途: 扉の修理
教育・研究機関

引き抜き荷重がイメージと違い強すぎた為プラスチック製を買い直した、金属製の荷重の弱い物があれば良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする