曜日別特売

ステンレス ローラー締まり

ステンレス ローラー締まり - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー締まり - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー締まり - TAKIGEN(タキゲン)
(5件のレビュー)

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。

用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨タキゲンコード20830内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124586C-1052
978
1,076(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: ハッチの扉の開閉

ローラーの出っ張りの調整ができて良い。
そのため取付位置が融通がきく。

対象商品 : 61124586
2025-06-02
用途: ドアのラッチ代わりに使用しました
建設業・工事業

非常に取り付けがしやすく、商品も丈夫で大満足でした。

対象商品 : 61124586
2022-10-02
用途: 室内間仕切り建具・点検口の扉
ファニチャースタジオ noco製造業

この価格で微調整の機構もついているので、取り付け後の開け閉めの固さ調整がとても楽でした。

対象商品 : 61124586
2020-10-18
用途: 開き戸の簡易締まり
製造業

バネは結構強めでしたが 
強さが調節できるのでそんなに気になりません
木ネジがついてませんでした
サッシ用のネジが付いてましたけどなんでだろう

対象商品 : 61124586
2020-02-20
用途: 固定ハンドルのドア用
都築工芸

バネに程よい強度があり使いやすいです。安っぽくなく精度の良い作りなので高級なドアにも合うと思います。受け座を付ける材質が木の場合は凹み部分を彫ることになりますが、鉄枠などの場合は彫れないので凹みを緩和するスペーサーが付属しているとベストなのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする