TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス コーナーキャッチ
(1件のレビュー)
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124604
C-1072
15
バレル研磨
20831
¥
282
¥
139
アウトレット
¥
153
(税込)
当日出荷
残り16点です
61126223
C-1366-A
72
光沢バレル研磨
22301
¥
941
¥
941
¥
1,035
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください