TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角型キャッチ
用途
計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124622
C-1077-A
20832
¥
800
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
61124638
C-1077-B
20833
¥
800
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
残り15点です
61124647
C-1077-C
23046
¥
1,350
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください