ステンレス 鍵付角型パチン錠

ステンレス 鍵付角型パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵付角型パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(6件のレビュー)
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)49付属品キー1本質量(g)32表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124665C-1083
794
873(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124665
2023-10-12
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのボックスロックに使用しまた。ロックの状態もよく、使い勝手の良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 61124665
2020-02-03
用途: キャリーボックス
運輸・通信業

安く済みました
おおきさがたすかりました
ビスがついていたら助かりますが

対象商品 : 61124665
2019-12-20
用途: 小型分電盤のカギが経年劣化で故障したので交換のために購入しました。
ワークアップ建設業・工事業

取付穴が小さかったので4ミリの切りで加工して取り付けました。取り付け後良好です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 61124665
2020-05-05
用途: ホムセン箱をカギ付きに
自動車・二輪車・自転車関連業

とても¥安価で、カギ付きのホムセンBOXになりました。

対象商品 : 61124665
2023-06-12
用途: バイクのリアーボックスの鍵に使用?
その他業種

譲って貰ったリアーボックスの鍵が無かったので、鍵付きの物を購入しましたが、このパッチン錠は、本体、蓋部分が平面に成らないと取り付けられなかった。
ボックスは、3mm程の段が付いてたので、取付は不可。 
商品自体の品質も良いので、他の物に使おうと思います。
難が有るとすれ、鍵が一つしか付いて居ない事くらい。

対象商品 : 61124665
2017-11-17
用途: キーボックスの錠

古いやつのバネが壊れていたので、付け替えました。非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする