TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス鍵付角型パチン錠
用途
計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
45
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24635
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124683
C-1085
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください