TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平面ラッチ
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
質量(g)
付属品
材質(本体)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124735
C-1101-1
20834
ラッチ部:快削黄銅引抜棒(BsBD2)
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61125435
C-1201-1
20880
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
84
-
-
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125444
C-1201-3
20884
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
87
-
-
¥
2,534
¥
2,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125453
C-1201-4
20886
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
137
ロッド棒
-
¥
5,331
¥
5,864
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125462
C-1205-1
20896
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
95
-
-
¥
3,153
¥
3,468
(税込)
当日出荷
62813573
C-1101-2
20835
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅引抜棒(BsBD2)
-
-
-
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813844
C-1201-2
20882
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
87
-
-
¥
2,534
¥
2,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813853
C-1201-5
20888
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
290
ロッド棒
-
¥
6,071
¥
6,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813862
C-1204
20894
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
121
-
-
¥
3,261
¥
3,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813878
C-1206-1
20898
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
-
-
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813887
C-1206-2
20899
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
-
-
-
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください