TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス シリンダーデッドロック
直径12mmのデッドボルトで安全性重視
面付けで後加工でも取付けられます。
錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
マスター方式の組込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
自動販売機・キュービクル・船舶・車両
付属品
キー2本
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
W01388
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
鍵違い数
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124744
C-1117-2A(#W01388)
錠前:快削黄銅棒(C3604BD)
(最大)17万7000通り
21557
¥
6,859
¥
7,545
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813582
C-1117-2B(#W01388)
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(ステンレスカバー付)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)
17万7000通り
21558
¥
6,859
¥
7,545
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください