TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 強力ターンキャッチクリップ
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途
コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W1(Φmm)
寸法W2(mm)
寸法W2(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
引張荷重(N)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124753
C-1119-3
21
46
19
9
23
7
5
5
12
12
8
48
-
26
-
26
3.2
5.5
1
1
98
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813598
C-1119-1
28
64
29
12
29
11
8
8
18
18
-
68
34
-
35
-
5.2
7
1.2
2
-
¥
2,498
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り3点です
62813607
C-1119-2
23
50
24
12
25
10
6
6
14
14
-
57
28
-
28
-
4.5
5.5
1.2
1.2
-
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください