ステンレス ダイヤルファスナー

ステンレス ダイヤルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途密閉用筐体材質(金具)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ金具:バレル研磨材質(つまみ)ポリアセタール(POM)タキゲンコード21469内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124762C-1127
2,193
2,412(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする