TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スーパークランプ1型
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
(締代0.5mm)196
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
20842
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124814
C-1137
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください