ステンレス スーパークランプ3型

ステンレス スーパークランプ3型 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スーパークランプ3型 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スーパークランプ3型 - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124823C-1139-120843
1,294
1,423(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124832C-1139-220844
1,349
1,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする