ステンレス 鍵穴付首長パチン錠

ステンレス 鍵穴付首長パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付首長パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付首長パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付首長パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

南京錠で施錠することができます。

用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)147表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124848C-1142-17821207
1,237
1,361(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
61124857C-1142-27621208
1,304
1,434(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124857
2019-12-16
用途: 車外収納ボックス扉に使用
古謝産業サービス業

ステンレスなので、錆の心配をせず使用できます。フックをかけるだけでしっかり固定出来るので、手間がかからず便利です。ただ、設置時にフック長を考慮して引っ張りすぎないように取り付けないと、ステンレスなので2年持たずに切れます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする