TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型パチン錠
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途
大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張荷重(N)
質量(g)
タイプ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124866
C-1143-1-1
392
220
鍵穴付
21422
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
62813634
C-1143-1-2
392
225
鍵穴なし
20845
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
61124875
C-1143-2-1
294
96
鍵穴付
21423
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61124884
C-1143-2-2
294
90
鍵穴なし
20846
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61124893
C-1143-3-1
294
46
鍵穴付
21424
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124902
C-1143-3-2
294
45
鍵穴なし
20847
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください