TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングパチン錠
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
引張荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125006
C-1145-1
3
-
-
16
11
-
61
23
22
61
-
14
25
23
37
39
5.2
2
2
39
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
61125015
C-1145-2
2
-
-
13
8.5
-
41
19
16
44.5
-
-
16
16
24
31
3.2
1.5
1.5
39
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
61125024
C-1146-2
2
-
-
13
8.5
-
41
19
16
45
-
-
16
16
24
55
3.2
1.5
1.5
24
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125033
C-1147-1
3
-
-
16
11
26
61
23
22
63
-
14
25
23
30
37
5.2
2
2
29
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
61125042
C-1147-2
2
-
-
13
8.5
19
41
19
16
46
-
-
16
16
22
24
3.2
1.5
1.5
29
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
61125058
C-1149-2
3
-
-
15
9
-
52
29
12
17
38
13
18
16
26
74
4.2
1.5
1.5
39
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125067
C-1150-1
-
54
3.5
19
11
-
72.5
38
13
22.3
52.5
17
25
21
37
-
5.2
1.5
2
50
¥
821
¥
903
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61125076
C-1150-2
-
39
3
15
9
-
52
29
12
17
38
13
18
16
26
-
4.2
1.5
1.5
36
¥
614
¥
675
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125085
C-1150-3
-
27
2
10
8.5
-
36.5
23
8
16
30
10
16
12
23
-
3.2
1
1.5
21
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
62813686
C-1146-1
3
-
-
16
11
-
61
23
22
63
-
14
25
23
37
65
5.2
2
2
52
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813695
C-1148-1
3
-
-
16
11
27
61
23
22
55
-
14
25
23
36
37
5.2
2
2
29
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62813704
C-1148-2
2
-
-
13
8.5
18
41
19
16
42
-
-
16
16
26
24
3.2
1.5
1.5
19
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813713
C-1149-1
3.5
-
-
19
11
-
72.5
38
13
22.3
53
17
25
21
37
98
5.2
1.5
2
19
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813722
C-1149-3
2
-
-
10
8.5
-
36.5
23
8
16
30
10
16
12
23
48
3.2
1
1.5
19
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください