曜日別特売

ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ

ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125094C-1152
1,474
1,621(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125094
2020-10-21
用途: ステンレス工具箱の留め具として

信頼のタキゲンですので問題なく使えます。鍵穴付きのベース部分は少し細くなっているのでしっかりと取り付けなければならないです。

対象商品 : 61125094
2020-02-26
用途: 船の各種収納個所の施錠用
サービス業

イメージ通りの商品でよかったです。
取付ネジが付いていたら、最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする