曜日別特売

ロック付コーナー キャッチクリップ

ロック付コーナー キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ロック付コーナー キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ロック付コーナー キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ロック付コーナー キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。

用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125103C-1157-1-A2314621925338725127724084210562964.532.5
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125112C-1157-2-A19.512571620.527.573.519.510665.5387347522657.52.52
2,586
2,845(税込)
5日以内出荷
返品不可
61125128C-1157-3-A15.510491316.521.54615.57.5556.528520538204321.5
1,574
1,731(税込)
当日出荷
61125137C-1157-1-B2314621925338725127724084210562964.532.5
3,486
3,835(税込)
当日出荷
61125146C-1157-2-B19.512571620.527.573.519.510665.5387347522657.52.52
2,250
2,475(税込)
当日出荷
61125155C-1157-3-B15.510491316.521.54615.57.5556.528520538204321.5
1,574
1,731(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125155
2019-07-23
用途: カメラケース
その他業種

ロック付きなので安心
コーナー用なのでありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする