TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス コーナーパチン錠
狭い空間でも手軽に操作できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
工作機械・ME機器
引張荷重(N)
(締代0.5mm)127
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
80
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20862
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125164
C-1160
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください