曜日別特売

ステンレス シールアップボルト

ステンレス シールアップボルト - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス シールアップボルト - TAKIGEN(タキゲン)

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。

用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125478C-1207-1105020171410903010301575504535451234
3,120
3,432(税込)
当日出荷
61125487C-1207-28401514128802582513604037.530401023
2,137
2,351(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125496C-1207-36321211108752062010503031.52535823
1,632
1,795(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする