TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
66
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
6
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
20
材質(接続部)
銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M8
タキゲンコード
23665
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125514
C-1209-14
¥
884
¥
972
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください