TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
132
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
60
寸法t(mm)
10
寸法L2(mm)
50
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
25
材質(接続部)
銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M10
タキゲンコード
23666
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125523
C-1209-15
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください