TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋外用機器・車両・船舶
質量(g)
3
寸法L(mm)
8
寸法D(Φmm)
8
材質(ねじ部)
ステンレス鋼棒
寸法W(mm)
17
標準色
ライトグレー
材質(つまみ)
ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法M
M4
タキゲンコード
21730
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125532
CP-1211-2(M4)
¥
64
¥
70
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください