ステンレス アジャストファスナー

ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途特殊車両・工作機械・船舶質量(g)235引張荷重(N)980材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)表面仕上げ電解研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125566C-1220-1-1鍵穴付
10,887
11,976(税込)
当日出荷
61125575C-1220-1-2鍵穴なし
10,901
11,991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125566
2017-10-07
用途: 中古架装トラックの補修
カスタムショップ舞太郎

品番が刻印されてたのでそのまま購入、メーカー品・高額品ともあり品質は良かったです。欲を言えばもっと安ければなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする