TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 円筒用キャッチクリップ
円面・球面で使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め
円筒エアダクトの点検口
引張荷重(N)
(締代1mmで)29
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
76
表面仕上げ
バレル研
タキゲンコード
20923
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125627
C-1227
22
47
23.5
1.5
1.5
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください