TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 鍵穴付ファスナー
(1件のレビュー)
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
工作機械・工具箱
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
114
引張荷重(N)
392
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20925
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125636
C-1228
8
17
1.5
2.5
¥
956
¥
1,052
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください