曜日別特売

ステンレス ループファスナー

ステンレス ループファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ループファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ループファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ループファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。
ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。
ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。

用途円筒形の結束材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法W(mm)
質量(g)
寸法D(Φmm)
結束範囲(Φmm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125706C-1231-2-1 LOOP 20075210200175~22522856
4,723
5,195(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813957C-1231-2-1 LOOP 15055184150125~17522855
4,610
5,071(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする