曜日別特売

ステンレス 締め付けパチン錠

ステンレス 締め付けパチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 締め付けパチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 締め付けパチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 締め付けパチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 締め付けパチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)
用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125785C-1240-T-1冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)クッションゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)23981
1,632
1,795(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
61125794C-1240-T-3冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)クッションゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)24224
1,125
1,238(税込)
4日以内出荷
62813993C-1240-T-2-本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、クッションゴム/エチレンプロピレンゴム(EPDM)24223
1,294
1,423(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする