TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングキャッチ
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125803
C-1244-1
54
11
70
6
18
M4
30
24
23
23
13
2
2
21209
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
61125812
C-1244-2
25
8.5
52
4.5
14
M3
23.5
17.5
18.5
18
11
1.5
1.5
21210
¥
738
¥
812
(税込)
当日出荷
61125828
C-1244-3
6
6
34
3.5
9.5
M2.5
15
11.5
13
13.5
8
0.9
1
20961
¥
327
¥
360
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください