TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
392
寸法L(mm)
300
表面仕上げ
本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード
20965
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125837
C-1247-2
¥
1,587
¥
1,746
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください