TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
126
表面仕上げ
本体:電解研磨
タキゲンコード
21463
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125855
C-1247-4
100
¥
942
¥
1,036
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください