曜日別特売

ステンレス 打掛(アーム長L1=105)

ステンレス 打掛(アーム長L1=105) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。

用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法H(mm)29寸法L1(mm)105寸法t(mm)3寸法L2(mm)80寸法d(Φmm)5.5寸法P1(mm)66寸法P2(mm)60寸法W1(mm)25寸法W2(mm)25寸法W3(mm)25表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20974内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125873C-1249-2
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする