ステンレス プッシュボルト

ステンレス プッシュボルト - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュボルト - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

施錠・解錠がワンタッチでできます。

用途ドア材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)表面仕上げヘアライン仕上材質(つまみ)ABS樹脂タキゲンコード20980内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125916C-1255
834
917(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125916
2022-12-13
用途: 室内扉の施錠に使用する。
サービス業

ステンレス製でシッカリ感があるので、長期間使用できそうだ。

対象商品 : 61125916
2021-08-21
用途: 材料として使用

可動する板を固定するために使用。過去に何度か購入していたので使い勝手は分かっていたので安心して購入しました。

対象商品 : 61125916
2019-02-22
用途: 機械修理
リボン 大曲店サービス業

正規品より安くて変わらないものなんでいいです。注文から商品が届くまで速くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする