曜日別特売

ステンレス カフスラッチファスナー

ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カフスラッチファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。

用途分電盤・制御盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
タキゲンコード
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125995C-1272-1112825821662
1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
61126004C-1272-253605321663
899
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
61126013C-1272-325453.50.521664
689
689
758(税込)
当日出荷
61126022C-1272-A-2492630.836.223825
653
653
718(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814106C-1272-B-24329.734.532.523827
507
507
558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする