TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー
振動でラッチが外れない安全機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
用途
船舶・車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126135
C-1321-1
27
150
15
415
35
28
9
¥
3,768
¥
4,145
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61126144
C-1321-2
23.5
125
12
40
28
22
8
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814228
C-1321-3
18.5
100
9
30
23
19
6.5
¥
2,811
¥
3,092
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください