TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ダブルドローファスナー
振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途
航空機・船舶・車両・工作機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126153
C-1323-1
20
118
273
65
17.7
4
24.5
25
46~50
28
6
60
54.8
44
4.3
2
¥
2,756
¥
3,032
(税込)
当日出荷
61126162
C-1323-2
18.5
96
58.3
52.8
15
4
20.8
20
38~42
20
5
45
40.6
30
3.2
1.5
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
当日出荷
61126178
C-1323-3
14.5
75
46
43.2
13.3
2
31.2
-
27~30
14
4
32
28.2
24
3.2
1.5
¥
1,574
¥
1,731
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください