TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型キャッチクリップ
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
プラント・コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126266
C-1367-B-1
60
40
215
80
45
4
57.5
35
20
20
20
30
50
40
66
66
3
¥
5,733
¥
6,306
(税込)
当日出荷
61126275
C-1367-B-2
54
36.5
165
80
45
3
57.5
35
30
-
20
30
50
40
66
66
2.5
¥
4,609
¥
5,070
(税込)
当日出荷
61126284
C-1367-B-3
45.5
31
115
62
35
2
34.5
30
20
-
-
20
40
30
55
55
2
¥
3,768
¥
4,145
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください