TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス コーナーキャッチクリップ
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途
計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126302
C-1393-3-2
37.5
10.5
-
53
10.5
4
18.5
-
10.5
6
28
25.5
-
3.3
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
62814377
C-1393-1-1(#0200)
59
14
-
82.5
16
5
32.3
26
16.4
10
43
40
4.3
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62814386
C-1393-1-2
59
14
-
82.5
16
5
32.3
26
16.4
10
43
40
4.3
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814395
C-1393-2-2
47
12
-
66
13.5
5
25
20
13
7.5
35
32
4.2
-
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814404
C-1393-3-1(#0200)
37.5
10.5
-
53
10.5
4
18.5
-
10.5
6
28
25.5
3.3
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340923
C-1393-2-1(#0200)
47
12
14
66
13.5
5
25
20
13
7.5
35
32
4.3
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください