TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 縦型平面ラッチ錠
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
航空機・計測機器・環境機器
付属品
取付け補助板
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126318
C-1401-1
80
12.8
22
5.7
71.8
74
-
32
48
15
39.8
42
0.9
¥
1,744
¥
1,918
(税込)
当日出荷
61126327
C-1401-2
62
12.7
14
5.7
54.4
56
16
-
37
12
29.4
31
0.8
¥
1,012
¥
1,113
(税込)
当日出荷
61126336
C-1401-3
50
12.7
9
5.8
43.2
45
-
-
30
10.5
23.2
25
0.8
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください