曜日別特売

ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド

ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構

用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126354C-1402-LR(上下ロッドのみ)
7,422
8,164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする