TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス パチン錠調整受け金具
パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。
調整ストローク6mm
ステンレス製で耐食性に優れています。
調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途
工作機械・計測機器
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
33
材質(ワッシャー)
ポリアミド(PA)
タキゲンコード
24324
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126372
C-1423
¥
372
¥
409
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください