曜日別特売

ステンレス 三方締パチン錠

ステンレス 三方締パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 三方締パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 三方締パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。

用途特装車・建設機械・エンジンカバー材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げバレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126388C-1445-116117.5103330
1,687
1,856(税込)
当日出荷
61126406C-1445-214017.590317
1,687
1,856(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
61126415C-1445-3551264.52.214.5
1,238
1,362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする