ステンレス 引戸用スナッチロック

ステンレス 引戸用スナッチロック - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 引戸用スナッチロック - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 引戸用スナッチロック - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 引戸用スナッチロック - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 引戸用スナッチロック - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。

用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126424C-1450-122824
2,811
3,092(税込)
当日出荷
61126433C-1450-3L22987
3,261
3,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
61126442C-1450-3R22802
3,261
3,587(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
62814474C-1450-222327
2,923
3,215(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする