TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス レバーファスナー
(1件のレビュー)
締付け力が優れています。
用途
コンテナの蓋止め用
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
294
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
21332
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126476
C-1506
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください