曜日別特売

ステンレス ボックスローラーキャッチ

ステンレス ボックスローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボックスローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボックスローラーキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。
取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。

用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126503C-1532
267
294(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 観光バスのポット給湯口の蓋に装着
有限会社北関東観光運輸・通信業

純正と同じ型番なので取付穴など気にせず安価に装着できました。
同バスのキャビネットにも使用しているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする