TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロック付カトルロック
用途
車両・船舶・点検口
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法W7(mm)
寸法d1(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126537
C-1534
16
14
2
12.8
1.2
70
16
35
35
68
32
52
40
22
28.8
40
23
27
4.2
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814605
C-1534-2
14
11.3
1.8
10.3
1
55黒クロムめっき
13
30
30
48
25
44
34
14
25.6
34
15
20
-
¥
900
¥
990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください